Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Z /iglidur® Z ZSM-0608-10

  • ERIKS:13567722
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,52 €/ Unitéhors TVA

7,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,52 €

-

10+

3,93 €

39.65%

25+

2,57 €

60.64%

50+

1,90 €

70.85%

100+

1,56 €

76.09%

200+

1,35 €

79.30%

500+

1,24 €

81.05%

1000+

1,18 €

81.92%

2500+

1,08 €

83.38%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ZSM-0608-10
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Largeur
10 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z
Entretien
Sans entretien