Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Z /iglidur® Z ZSM-0405-06

  • ERIKS:13567715
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,42 €/ Unitéhors TVA

7,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,42 €

-

10+

3,88 €

39.64%

25+

2,51 €

60.95%

50+

1,86 €

71.01%

100+

1,52 €

76.33%

200+

1,31 €

79.59%

500+

1,20 €

81.36%

1000+

1,16 €

81.95%

2500+

1,06 €

83.43%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ZSM-0405-06
Diamètre d'arbre
4 mm
Diamètre extérieur
5.5 mm
Largeur
6 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z
Entretien
Sans entretien