6,37 €/ Unitéhors TVA
7,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,37 € | - |
10+ | 3,84 € | 39.70% |
25+ | 2,49 € | 60.90% |
50+ | 1,84 € | 71.04% |
100+ | 1,50 € | 76.42% |
200+ | 1,29 € | 79.70% |
500+ | 1,20 € | 81.19% |
1000+ | 1,14 € | 82.09% |
2500+ | 1,05 € | 83.58% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | ZSM-0405-04 |
Diamètre d'arbre | 4 mm |
Diamètre extérieur | 5.5 mm |
Largeur | 4 mm |
Avec collerette | Non |
d1 | 4 mm |
d2 | 5.5 mm |
b1 | 4 mm |
Matériau du manteau | iglidur® Z |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® Z |
Entretien | Sans entretien |