Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X6 /iglidur® X6 X6SM-5055-40

  • ERIKS:13567697
Image 1
Ajouter à la liste

63,38 €/ Unitéhors TVA

76,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

63,38 €

-

10+

47,42 €

25.18%

25+

37,94 €

40.14%

50+

32,57 €

48.62%

100+

30,27 €

52.25%

200+

29,55 €

53.39%

500+

28,88 €

54.44%

1000+

28,37 €

55.25%

2500+

27,93 €

55.94%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
X6SM-5055-40
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® X6
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X6
Entretien
Sans entretien