Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X6 /iglidur® X6 X6SM-4044-40

  • ERIKS:13567696
Image 1
Ajouter à la liste

41,72 €/ Unitéhors TVA

50,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

41,72 €

-

10+

30,36 €

27.23%

25+

25,78 €

38.21%

50+

20,48 €

50.91%

100+

18,94 €

54.60%

200+

18,16 €

56.47%

500+

17,48 €

58.11%

1000+

16,47 €

60.52%

2500+

15,11 €

63.80%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
X6SM-4044-40
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® X6
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X6
Entretien
Sans entretien