Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X6 /iglidur® X6 X6SM-3034-30

  • ERIKS:13567694
Image 1
Ajouter à la liste

25,92 €/ Unitéhors TVA

31,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

25,92 €

-

10+

17,90 €

30.94%

25+

13,49 €

47.95%

50+

11,04 €

57.40%

100+

9,94 €

61.66%

200+

9,58 €

63.05%

500+

8,70 €

66.42%

1000+

8,23 €

68.26%

2500+

7,60 €

70.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
X6SM-3034-30
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® X6
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X6
Entretien
Sans entretien