Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X6 /iglidur® X6 X6SM-2528-30

  • ERIKS:13567693
Image 1
Ajouter à la liste

22,36 €/ Unitéhors TVA

27,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

22,36 €

-

10+

12,75 €

42.99%

25+

8,93 €

60.07%

50+

7,49 €

66.53%

100+

6,73 €

69.92%

200+

5,93 €

73.49%

500+

5,47 €

75.53%

1000+

5,19 €

76.81%

2500+

4,86 €

78.25%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
X6SM-2528-30
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® X6
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X6
Entretien
Sans entretien