Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X6 /iglidur® X6 X6SM-2023-20

  • ERIKS:13567692
Image 1
Ajouter à la liste

13,97 €/ Unitéhors TVA

16,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,97 €

-

10+

8,89 €

36.33%

25+

6,10 €

56.33%

50+

4,56 €

67.35%

100+

3,88 €

72.24%

200+

3,55 €

74.56%

500+

3,25 €

76.73%

1000+

3,08 €

77.96%

2500+

2,83 €

79.73%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
X6SM-2023-20
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® X6
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X6
Entretien
Sans entretien