Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X6 /iglidur® X6 X6SM-1618-15

  • ERIKS:13567691
Image 1
Ajouter à la liste

11,04 €/ Unitéhors TVA

13,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,04 €

-

10+

6,69 €

39.41%

25+

4,31 €

60.93%

50+

2,93 €

73.49%

100+

2,38 €

78.49%

200+

2,09 €

81.07%

500+

1,88 €

82.96%

1000+

1,81 €

83.65%

2500+

1,65 €

85.03%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
X6SM-1618-15
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® X6
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X6
Entretien
Sans entretien