Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X6 /iglidur® X6 X6SM-1214-12

  • ERIKS:13567690
Image 1
Ajouter à la liste

10,18 €/ Unitéhors TVA

12,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,18 €

-

10+

6,08 €

40.30%

25+

3,82 €

62.50%

50+

2,51 €

75.37%

100+

1,94 €

80.97%

200+

1,65 €

83.77%

500+

1,50 €

85.26%

1000+

1,44 €

85.82%

2500+

1,39 €

86.38%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
X6SM-1214-12
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
12 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® X6
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X6
Entretien
Sans entretien