Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X6 /iglidur® X6 X6SM-0507-05

  • ERIKS:13567686
Image 1
Ajouter à la liste

9,42 €/ Unitéhors TVA

11,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,42 €

-

10+

5,45 €

42.14%

25+

3,33 €

64.72%

50+

2,09 €

77.82%

100+

1,54 €

83.67%

200+

1,27 €

86.49%

500+

1,16 €

87.70%

1000+

1,06 €

88.71%

2500+

0,99 €

89.52%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
X6SM-0507-05
Diamètre d'arbre
5 mm
Diamètre extérieur
7 mm
Largeur
5 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® X6
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X6
Entretien
Sans entretien