Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X /iglidur® X XSM-9095-100

  • ERIKS:13567576
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

178,07 €/ Unitéhors TVA

215,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

178,07 €

-

10+

133,57 €

24.99%

25+

109,40 €

38.56%

50+

95,34 €

46.46%

100+

90,35 €

49.26%

200+

76,78 €

56.88%

500+

70,93 €

60.17%

1000+

67,13 €

62.30%

2500+

62,09 €

65.13%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
XSM-9095-100
Diamètre d'arbre
90 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Largeur
100 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien