Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X /iglidur® X XSM-8085-100

  • ERIKS:13567575
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

160,57 €/ Unitéhors TVA

194,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

160,57 €

-

10+

120,46 €

24.98%

25+

98,65 €

38.56%

50+

85,98 €

46.46%

100+

81,47 €

49.26%

200+

69,24 €

56.88%

500+

63,95 €

60.17%

1000+

60,53 €

62.30%

2500+

55,99 €

65.13%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
XSM-8085-100
Diamètre d'arbre
80 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
100 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien