86,32 €/ Unitéhors TVA
104,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 86,32 € | - |
10+ | 65,02 € | 24.68% |
25+ | 53,47 € | 38.06% |
50+ | 46,70 € | 45.89% |
100+ | 44,35 € | 48.62% |
200+ | 43,53 € | 49.57% |
500+ | 41,15 € | 52.32% |
1000+ | 39,58 € | 54.15% |
2500+ | 37,43 € | 56.64% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | XSM-6065-60 |
Diamètre d'arbre | 60 mm |
Diamètre extérieur | 65 mm |
Largeur | 60 mm |
Avec collerette | Non |
d1 | 60 mm |
d2 | 65 mm |
b1 | 60 mm |
Matériau du manteau | iglidur® X |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® X |
Entretien | Sans entretien |