Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X /iglidur® X XSM-6065-45

  • ERIKS:13567569
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

80,31 €/ Unitéhors TVA

97,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

80,31 €

-

10+

60,97 €

24.08%

25+

50,67 €

36.91%

50+

45,66 €

43.15%

100+

42,20 €

47.46%

200+

41,74 €

48.02%

500+

39,71 €

50.56%

1000+

37,89 €

52.83%

2500+

36,14 €

55.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
XSM-6065-45
Diamètre d'arbre
60 mm
Diamètre extérieur
65 mm
Largeur
45 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien