Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X /iglidur® X XSM-5560-50

  • ERIKS:13567568
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

61,33 €/ Unitéhors TVA

74,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

61,33 €

-

10+

45,30 €

26.15%

25+

36,54 €

40.43%

50+

31,29 €

48.98%

100+

29,45 €

51.98%

200+

28,88 €

52.91%

500+

26,68 €

56.51%

1000+

25,25 €

58.83%

2500+

23,24 €

62.11%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
XSM-5560-50
Diamètre d'arbre
55 mm
Diamètre extérieur
60 mm
Largeur
50 mm
Avec collerette
Non
d1
55 mm
d2
60 mm
b1
50 mm
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien