Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X /iglidur® X XSM-5055-60

  • ERIKS:13567567
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

55,90 €/ Unitéhors TVA

67,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

55,90 €

-

10+

41,74 €

25.32%

25+

34,09 €

39.02%

50+

29,64 €

46.97%

100+

28,06 €

49.80%

200+

27,53 €

50.75%

500+

25,40 €

54.55%

1000+

24,13 €

56.83%

2500+

22,40 €

59.93%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
XSM-5055-60
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
60 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien