Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X /iglidur® X XSM-5055-40

  • ERIKS:13553277
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

51,13 €/ Unitéhors TVA

61,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

51,13 €

-

10+

37,75 €

26.16%

25+

30,44 €

40.47%

50+

26,07 €

49.02%

100+

24,55 €

51.99%

200+

24,05 €

52.95%

500+

22,23 €

56.52%

1000+

21,05 €

58.83%

2500+

20,69 €

59.53%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
XSM-5055-40
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
d1
50 mm
d2
55 mm
b1
40 mm
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien