Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X /iglidur® X XSM-5055-20

  • ERIKS:13567564
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

42,33 €/ Unitéhors TVA

51,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

42,33 €

-

10+

32,34 €

23.61%

25+

25,86 €

38.91%

50+

21,77 €

48.56%

100+

20,96 €

50.49%

200+

19,97 €

52.83%

500+

19,86 €

53.10%

1000+

19,36 €

54.26%

2500+

18,43 €

56.46%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
XSM-5055-20
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien