Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X /iglidur® X XSM-4550-50

  • ERIKS:13567563
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

53,11 €/ Unitéhors TVA

64,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

53,11 €

-

10+

39,42 €

25.76%

25+

31,03 €

41.57%

50+

26,81 €

49.52%

100+

25,40 €

52.16%

200+

24,45 €

53.95%

500+

23,20 €

56.31%

1000+

21,85 €

58.86%

2500+

20,48 €

61.43%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
XSM-4550-50
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
50 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien