Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X /iglidur® X XSM-4550-40

  • ERIKS:13567562
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

52,02 €/ Unitéhors TVA

62,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

52,02 €

-

10+

37,94 €

27.06%

25+

29,74 €

42.84%

50+

25,61 €

50.77%

100+

24,02 €

53.83%

200+

23,48 €

54.86%

500+

22,33 €

57.09%

1000+

21,07 €

59.50%

2500+

19,25 €

63.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
XSM-4550-40
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien