Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X /iglidur® X XSM-4550-30

  • ERIKS:13567561
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

43,97 €/ Unitéhors TVA

53,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

43,97 €

-

10+

33,06 €

24.81%

25+

26,83 €

38.98%

50+

22,76 €

48.23%

100+

21,83 €

50.35%

200+

20,94 €

52.38%

500+

20,01 €

54.49%

1000+

19,30 €

56.09%

2500+

17,44 €

60.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
XSM-4550-30
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien