Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X /iglidur® X XSM-4550-20

  • ERIKS:13567560
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

41,08 €/ Unitéhors TVA

49,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

41,08 €

-

10+

30,15 €

26.60%

25+

23,77 €

42.14%

50+

19,99 €

51.34%

100+

19,29 €

53.05%

200+

18,77 €

54.30%

500+

18,16 €

55.78%

1000+

17,25 €

58.00%

2500+

15,75 €

61.66%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
XSM-4550-20
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien