38,17 €/ Unitéhors TVA
46,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 38,17 € | - |
10+ | 28,88 € | 24.34% |
25+ | 23,62 € | 38.13% |
50+ | 20,43 € | 46.49% |
100+ | 19,27 € | 49.53% |
200+ | 18,70 € | 51.02% |
500+ | 17,67 € | 53.71% |
1000+ | 16,68 € | 56.30% |
2500+ | 15,43 € | 59.58% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | XSM-4044-50 |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Diamètre extérieur | 44 mm |
Largeur | 50 mm |
Avec collerette | Non |
d1 | 40 mm |
d2 | 44 mm |
b1 | 50 mm |
Matériau du manteau | iglidur® X |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® X |
Entretien | Sans entretien |