34,79 €/ Unitéhors TVA
42,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 34,79 € | - |
10+ | 25,73 € | 26.05% |
25+ | 20,31 € | 41.62% |
50+ | 17,67 € | 49.21% |
100+ | 16,64 € | 52.16% |
200+ | 15,94 € | 54.18% |
500+ | 15,60 € | 55.16% |
1000+ | 14,73 € | 57.67% |
2500+ | 13,51 € | 61.17% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | XSM-4044-40 |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Diamètre extérieur | 44 mm |
Largeur | 40 mm |
Avec collerette | Non |
d1 | 40 mm |
d2 | 44 mm |
b1 | 40 mm |
Matériau du manteau | iglidur® X |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® X |
Entretien | Sans entretien |