24,66 €/ Unitéhors TVA
29,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 24,66 € | - |
10+ | 17,50 € | 29.04% |
25+ | 13,59 € | 44.92% |
50+ | 11,21 € | 54.55% |
100+ | 10,36 € | 58.01% |
200+ | 10,03 € | 59.32% |
500+ | 9,27 € | 62.40% |
1000+ | 8,78 € | 64.41% |
2500+ | 8,13 € | 67.03% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | XSM-3539-30 |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Diamètre extérieur | 39 mm |
Largeur | 30 mm |
Avec collerette | Non |
d1 | 35 mm |
d2 | 39 mm |
b1 | 30 mm |
Matériau du manteau | iglidur® X |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® X |
Entretien | Sans entretien |