16,66 €/ Unitéhors TVA
20,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 16,66 € | - |
10+ | 11,69 € | 29.87% |
25+ | 9,03 € | 45.84% |
50+ | 7,58 € | 54.50% |
100+ | 7,01 € | 57.92% |
200+ | 6,71 € | 59.75% |
500+ | 6,19 € | 62.83% |
1000+ | 5,83 € | 64.99% |
2500+ | 5,40 € | 67.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | XSM-3539-20 |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Diamètre extérieur | 39 mm |
Largeur | 20 mm |
Avec collerette | Non |
d1 | 35 mm |
d2 | 39 mm |
b1 | 20 mm |
Matériau du manteau | iglidur® X |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® X |
Entretien | Sans entretien |