Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X /iglidur® X XSM-3236-40

  • ERIKS:13567551
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

28,67 €/ Unitéhors TVA

34,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

28,67 €

-

10+

20,31 €

29.16%

25+

14,12 €

50.76%

50+

13,36 €

53.41%

100+

12,31 €

57.06%

200+

11,99 €

58.18%

500+

11,02 €

61.56%

1000+

10,24 €

64.28%

2500+

9,60 €

66.53%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
XSM-3236-40
Diamètre d'arbre
32 mm
Diamètre extérieur
36 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien