Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X /iglidur® X XSM-3236-35

  • ERIKS:13567550
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

26,16 €/ Unitéhors TVA

31,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

26,16 €

-

10+

18,45 €

29.48%

25+

14,27 €

45.46%

50+

11,72 €

55.19%

100+

10,79 €

58.75%

200+

10,43 €

60.13%

500+

9,65 €

63.11%

1000+

9,14 €

65.07%

2500+

8,47 €

67.61%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
XSM-3236-35
Diamètre d'arbre
32 mm
Diamètre extérieur
36 mm
Largeur
35 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien