Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X /iglidur® X XSM-3236-25

  • ERIKS:13567548
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

21,03 €/ Unitéhors TVA

25,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21,03 €

-

10+

15,05 €

28.46%

25+

11,82 €

43.81%

50+

10,05 €

52.21%

100+

9,37 €

55.47%

200+

9,03 €

57.09%

500+

8,32 €

60.43%

1000+

7,89 €

62.51%

2500+

7,26 €

65.49%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
XSM-3236-25
Diamètre d'arbre
32 mm
Diamètre extérieur
36 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien