Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X /iglidur® X XSM-3236-20

  • ERIKS:13567547
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

18,96 €/ Unitéhors TVA

22,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18,96 €

-

10+

13,74 €

27.56%

25+

12,24 €

35.47%

50+

10,24 €

45.99%

100+

9,60 €

49.40%

200+

9,18 €

51.60%

500+

8,47 €

55.31%

1000+

7,98 €

57.92%

2500+

7,39 €

61.02%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
XSM-3236-20
Diamètre d'arbre
32 mm
Diamètre extérieur
36 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien