24,26 €/ Unitéhors TVA
29,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 24,26 € | - |
10+ | 17,18 € | 29.21% |
25+ | 13,32 € | 45.11% |
50+ | 11,00 € | 54.66% |
100+ | 10,13 € | 58.26% |
200+ | 9,80 € | 59.59% |
500+ | 9,06 € | 62.65% |
1000+ | 8,59 € | 64.60% |
2500+ | 7,94 € | 67.27% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | XSM-3034-40 |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 34 mm |
Largeur | 40 mm |
Avec collerette | Non |
d1 | 30 mm |
d2 | 34 mm |
b1 | 40 mm |
Matériau du manteau | iglidur® X |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® X |
Entretien | Sans entretien |