Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X /iglidur® X XSM-3034-25

  • ERIKS:13567545
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

19,70 €/ Unitéhors TVA

23,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19,70 €

-

10+

14,04 €

28.74%

25+

11,00 €

44.17%

50+

9,31 €

52.75%

100+

8,65 €

56.12%

200+

8,32 €

57.76%

500+

7,70 €

60.95%

1000+

7,30 €

62.97%

2500+

6,73 €

65.86%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
XSM-3034-25
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien