Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X /iglidur® X XSM-3034-20

  • ERIKS:13567544
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

17,16 €/ Unitéhors TVA

20,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17,16 €

-

10+

12,10 €

29.46%

25+

9,37 €

45.40%

50+

7,90 €

53.93%

100+

7,30 €

57.48%

200+

6,99 €

59.25%

500+

6,37 €

62.90%

1000+

5,99 €

65.12%

2500+

5,42 €

68.44%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
XSM-3034-20
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
d1
30 mm
d2
34 mm
b1
20 mm
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien