Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X /iglidur® X XSM-3034-15

  • ERIKS:13567543
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,94 €/ Unitéhors TVA

19,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15,94 €

-

10+

10,83 €

32.06%

25+

8,80 €

44.82%

50+

7,24 €

54.59%

100+

6,86 €

56.97%

200+

6,56 €

58.88%

500+

5,95 €

62.69%

1000+

5,55 €

65.20%

2500+

4,98 €

68.77%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
XSM-3034-15
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien