18,64 €/ Unitéhors TVA
22,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18,64 € | - |
10+ | 12,88 € | 30.89% |
25+ | 9,73 € | 47.81% |
50+ | 7,85 € | 57.90% |
100+ | 7,14 € | 61.67% |
200+ | 6,82 € | 63.40% |
500+ | 6,31 € | 66.16% |
1000+ | 5,99 € | 67.89% |
2500+ | 5,49 € | 70.54% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | XSM-2832-30 |
Diamètre d'arbre | 28 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur | 30 mm |
Avec collerette | Non |
d1 | 28 mm |
d2 | 32 mm |
b1 | 30 mm |
Matériau du manteau | iglidur® X |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® X |
Entretien | Sans entretien |