Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X /iglidur® X XSM-2832-25

  • ERIKS:13567539
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

18,26 €/ Unitéhors TVA

22,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18,26 €

-

10+

12,58 €

31.11%

25+

9,46 €

48.18%

50+

7,60 €

58.38%

100+

6,92 €

62.12%

200+

6,21 €

65.97%

500+

5,80 €

68.26%

1000+

5,45 €

70.14%

2500+

5,04 €

72.42%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
XSM-2832-25
Diamètre d'arbre
28 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien