Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X /iglidur® X XSM-2628-10

  • ERIKS:13567536
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,77 €/ Unitéhors TVA

13,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,77 €

-

10+

6,27 €

41.80%

25+

4,45 €

58.73%

50+

3,72 €

65.43%

100+

3,44 €

68.08%

200+

3,00 €

72.13%

500+

2,83 €

73.72%

1000+

2,66 €

75.31%

2500+

2,51 €

76.72%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
XSM-2628-10
Diamètre d'arbre
26 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
10 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien