Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X /iglidur® X XSM-2528-35

  • ERIKS:13567535
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

23,31 €/ Unitéhors TVA

28,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23,31 €

-

10+

13,53 €

41.97%

25+

9,61 €

58.76%

50+

8,06 €

65.44%

100+

7,39 €

68.30%

200+

6,50 €

72.13%

500+

6,12 €

73.76%

1000+

5,80 €

75.14%

2500+

5,42 €

76.77%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
XSM-2528-35
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
35 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien