Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X /iglidur® X XSM-2528-30

  • ERIKS:13567534
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

18,64 €/ Unitéhors TVA

22,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18,64 €

-

10+

10,79 €

42.10%

25+

7,70 €

58.72%

50+

6,44 €

65.44%

100+

5,93 €

68.20%

200+

5,19 €

72.17%

500+

4,88 €

73.80%

1000+

4,64 €

75.13%

2500+

4,33 €

76.76%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
XSM-2528-30
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
d1
25 mm
d2
28 mm
b1
30 mm
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien