Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X /iglidur® X XSM-2528-20

  • ERIKS:13567532
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12,56 €/ Unitéhors TVA

15,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,56 €

-

10+

8,23 €

34.49%

25+

5,87 €

53.25%

50+

4,67 €

62.78%

100+

3,88 €

69.14%

200+

3,59 €

71.41%

500+

3,34 €

73.37%

1000+

3,15 €

74.89%

2500+

2,91 €

76.85%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
XSM-2528-20
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
d1
25 mm
d2
28 mm
b1
20 mm
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien