Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X /iglidur® X XSM-2528-15

  • ERIKS:13567531
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,66 €/ Unitéhors TVA

12,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,66 €

-

10+

7,14 €

32.98%

25+

5,24 €

50.80%

50+

4,28 €

59.89%

100+

3,84 €

63.99%

200+

3,53 €

66.84%

500+

3,29 €

69.16%

1000+

3,12 €

70.77%

2500+

2,87 €

73.08%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
XSM-2528-15
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien