10,58 €/ Unitéhors TVA
12,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10,58 € | - |
10+ | 7,05 € | 33.39% |
25+ | 5,15 € | 51.35% |
50+ | 4,20 € | 60.32% |
100+ | 3,78 € | 64.27% |
200+ | 3,50 € | 66.97% |
500+ | 3,23 € | 69.48% |
1000+ | 3,08 € | 70.92% |
2500+ | 2,83 € | 73.25% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | XSM-2528-13 |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 13 mm |
Avec collerette | Non |
d1 | 25 mm |
d2 | 28 mm |
b1 | 13 mm |
Matériau du manteau | iglidur® X |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® X |
Entretien | Sans entretien |