Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X /iglidur® X XSM-2528-09

  • ERIKS:13567529
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,51 €/ Unitéhors TVA

12,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,51 €

-

10+

7,01 €

33.27%

25+

5,11 €

51.36%

50+

4,16 €

60.40%

100+

3,76 €

64.20%

200+

3,48 €

66.91%

500+

3,21 €

69.44%

1000+

3,06 €

70.89%

2500+

2,81 €

73.24%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
XSM-2528-09
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
9 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien