Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X /iglidur® X XSM-2427-20

  • ERIKS:13567525
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12,24 €/ Unitéhors TVA

14,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,24 €

-

10+

7,98 €

34.78%

25+

5,66 €

53.73%

50+

4,24 €

65.37%

100+

3,69 €

69.88%

200+

3,44 €

71.89%

500+

3,17 €

74.07%

1000+

3,00 €

75.47%

2500+

2,77 €

77.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
XSM-2427-20
Diamètre d'arbre
24 mm
Diamètre extérieur
27 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien