Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X /iglidur® X XSM-2427-06

  • ERIKS:13567523
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,65 €/ Unitéhors TVA

11,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,65 €

-

10+

6,57 €

31.89%

25+

4,94 €

48.82%

50+

4,05 €

58.07%

100+

3,69 €

61.81%

200+

3,15 €

67.32%

500+

2,89 €

70.08%

1000+

2,76 €

71.46%

2500+

2,55 €

73.62%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
XSM-2427-06
Diamètre d'arbre
24 mm
Diamètre extérieur
27 mm
Largeur
6 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien