Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X /iglidur® X XSM-2426-20

  • ERIKS:13567522
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12,45 €/ Unitéhors TVA

15,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,45 €

-

10+

8,51 €

31.60%

25+

6,37 €

48.85%

50+

5,26 €

57.71%

100+

4,77 €

61.68%

200+

4,05 €

67.48%

500+

3,76 €

69.77%

1000+

3,53 €

71.60%

2500+

3,27 €

73.74%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
XSM-2426-20
Diamètre d'arbre
24 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien