Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X /iglidur® X XSM-2225-30

  • ERIKS:13567521
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14,25 €/ Unitéhors TVA

17,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,25 €

-

10+

9,67 €

32.13%

25+

6,97 €

51.07%

50+

5,43 €

61.87%

100+

4,83 €

66.13%

200+

4,52 €

68.27%

500+

4,14 €

70.93%

1000+

3,84 €

73.07%

2500+

3,50 €

75.47%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
XSM-2225-30
Diamètre d'arbre
22 mm
Diamètre extérieur
25 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien