Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X /iglidur® X XSM-2225-25

  • ERIKS:13567520
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,21 €/ Unitéhors TVA

15,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,21 €

-

10+

8,65 €

34.53%

25+

6,21 €

52.95%

50+

4,75 €

64.03%

100+

4,20 €

68.20%

200+

3,91 €

70.36%

500+

3,55 €

73.09%

1000+

3,34 €

74.68%

2500+

3,12 €

76.40%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
XSM-2225-25
Diamètre d'arbre
22 mm
Diamètre extérieur
25 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien