Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® X /iglidur® X XSM-2225-20

  • ERIKS:13567519
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12,03 €/ Unitéhors TVA

14,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,03 €

-

10+

7,85 €

34.76%

25+

5,49 €

54.34%

50+

4,14 €

65.56%

100+

3,57 €

70.30%

200+

3,33 €

72.35%

500+

3,08 €

74.41%

1000+

2,87 €

76.15%

2500+

2,64 €

78.04%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
XSM-2225-20
Diamètre d'arbre
22 mm
Diamètre extérieur
25 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
d1
22 mm
d2
25 mm
b1
20 mm
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien